EN-TE5 耐油性エンドレススタンプ 英字セット サンビー 50328941 EN-TE5 耐油性エンドレススタンプ 英字セット サンビー 50328941 EN-TE5 耐油性エンドレススタンプ 英字セット サンビー 50328941 EN-TE5 耐油性エンドレススタンプ 英字セット サンビー 50328941

耐油性エンドレススタンプ 英字セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30本) 注文コード 50328941 品番 EN-TE5
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ガラス・金属・プラスチック等のインク非吸収面への捺印用の油性スタンプインク用です。(黒ゴム使用)

セット内容ケース、文字種[英字(A〜Z)、&、-、.、,] 文字種別英字 寸法L1(mm)56.75 高さH(mm)6.0 寸法D(Φmm)11.0 寸法C(mm)20.0 寸法L2(mm)1.2 文字寸法(mm)3.0×2.2 書体明朝体 寸法W1(mm)4.2 寸法W2(mm)1.5 文字サイズ5号 仕様耐油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプセット品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50328932
2015-07-09
用途:
制作機器のマーキング
製造業

ゴシック体も在庫してください

2人が参考にしています
対象商品:
50328923
2014-11-27
用途:
鉄材に番号をつける

可もなく不可もなく。値段からして妥当だと思います。耐久性に優れた商品だとは思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする