ライトウォームジャケット 3526

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50329117 品番 3526
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥7,029
販売価格(税別)
6,390

前ファスナーを上まで閉めても首に当たりにくいグルーブネック(実用新案 第3182624号)
背中から腕にかけての動きをアシストするフレックスノーフォーク(実用新案 第3222144号)
ポリエステル高混率なのに綿リッチ

ネイビー サイズL 種別ウォームジャケット 機能軽量、保温性 混率(%)ポリエステル80・綿20、中綿:ポリエステル100 仕様グルーブネック、フレックスノーフォーク、内ポケット、TSオリジナルスライダー、大容量ポケット+ハンドウォーマー、左袖ブランドネーム 質量(g)平均900(Lサイズ) 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)64 着丈(cm)70 生地T/C平織りヌバック 色番45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする