Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の フォトフレーム/写真立て
アルミ額縁 ルック・マイルド 六切
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50329634
品番
ALM-6-SV
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シャープな質感と丸みを帯びた形状の組み合わせが美しい、オーソドックスなアルミフレーム。
飾る写真を素直に表現できる、オールラウンダーです。
サイズ
六切
色
シルバー
付属品
吊りひも
寸法(mm)
台紙窓抜き:181×231
質量(g)
580
外寸(mm)
額縁:255×305、台紙:223×283
アズワン品番
64-6436-70