アルミ額縁 ルック・マイルド 半切

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50329713 品番 ALM-H-SV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

シャープな質感と丸みを帯びた形状の組み合わせが美しい、オーソドックスなアルミフレーム。
飾る写真を素直に表現できる、オールラウンダーです。

サイズ半切 シルバー 付属品吊りひも 寸法(mm)台紙窓抜き:315×400 質量(g)1060 外寸(mm)額縁:417×510、台紙:395×448 アズワン品番64-6436-78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50329713
2023-02-07
用途:
半切の写真を展覧会等に出品

アクリル板でとても軽い。
ガラスだと展示するのに割れると危険なため、大きいサイズはアクリル指定の展示会等が多くこれに対応している。
値段も手ごろで軽くて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする