Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の フォトフレーム/写真立て
アルミ額縁 ルック・マイルド 全紙
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50329738
品番
ALM-Z-SV
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
シャープな質感と丸みを帯びた形状の組み合わせが美しい、オーソドックスなアルミフレーム。
飾る写真を素直に表現できる、オールラウンダーです。
サイズ
全紙
色
シルバー
付属品
吊りひも
寸法(mm)
台紙窓抜き:410×520
質量(g)
1620
外寸(mm)
額縁:530×640、台紙:508×618
アズワン品番
64-6436-80