※着用例

3400 レインウェア 匠 FORECAST 50330165 3400 レインウェア 匠 FORECAST 50330165 3400 レインウェア 匠 FORECAST 50330165 3400 レインウェア 匠 FORECAST 50330165 3400 レインウェア 匠 FORECAST 50330165

レインウェア 匠

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50330165 品番 3400
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別) アウトレット
¥5,1984,198

背中に反射テープを付け後方の安全性を確保。雨の浸入を防ぐダブル前立て仕様。クリアメガネ付きの着脱式フード。袖口は平ゴム入り、面ファスナーで調節可能。ウエストベルト通し付き。パンツ裾はボタンで調節可能。

ネイビー サイズS 耐水圧(mmH2O)10000以上 セット内容上下 混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート) 裏地:ポリエステル100(総裏メッシュ) 股下(cm)67 肩幅(cm)50 着丈(cm)69 適応身長(cm)150〜160 適応胴囲(cm)66〜74 裄丈(cm)83 適応胸囲(cm)78〜86
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
トラックの荷扱いで使用
加藤商事 様 (運輸・通信業)

梅雨時なのでこちらを購入。
丈夫でとても良い。身長165センチ Lを購入少し大きいですが
カッパなのでいい感じです。

対象商品:
50330183
2019-06-14
用途:
機械運搬作業
大成株式会社 様 (その他業種)

しっかりした商品で雨の日も全然問題なく使用が出来て大変助かっています

対象商品:
50330131
2017-01-20
用途:
降雨時の外作業、除雪作業

降雨、降雪にも水が浸透せず、かなり着やすい。メッシュで蒸れずに作業することができるので、ありがたいです。

対象商品:
50330113
2013-06-15
用途:
ロードサービス作業時

まだ、実際に使用していません。試着だけですが、動きやすくていいと思います。
グローブを入れるのに、ポケットが多くて、使いやすい。メッシュの裏地も、いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする