1130 キャピタルスーツ FORECAST 50330375

※サックス

キャピタルスーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズS 注文コード50330375 品番1130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

巻込み式収納フードは、スピンドルで調節可能。ジャケット腹部左右フラップ付きポケット。パンツ裾はスナップボタンで調節可能。

サックス サイズS セット内容上下 混率(%)塩化ビニール100(高弾性ビニール) 股下(cm)70 肩幅(cm)54 着丈(cm)66 適応身長(cm)150〜160 適応胴囲(cm)66〜74 生地塩化ビニール(高弾性ビニール) 適応胸囲(cm)78〜86
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50330341
2015-09-05
用途:
バイク

なんと言っても全く雨漏れしないこと。
ビニール素材なのでごわごわ感があるが鉄壁の防水。
値段が安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする