ラグジュアリー スマートフォン リング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 エナメルレッド/ゴールド、スワロフスキー・カラー:クリスタル 注文コード50330815 品番SB149-03
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

リングは360度回転し、180度スイングしますので、お好みの角度でご使用いただけます。
また、縦にも横にも立てられるスマートフォンスタンドとし使用可能です。
デニム等のポケットに入れる際もリングを折りたたむと容易に入ります。
また、カード収納ケースがありますので、ICカードなどを収納でき、
日々のライフシーンをしっかりとサポートします。
裏側のフィルムを剥がしてスマートフォンに貼り付けるだけの簡単装着。

エナメルレッド/ゴールド、スワロフスキー・カラー:クリスタル 材質本体部:ABS、リング部:合金、レザー部:PUレザー サイズ(mm)高さ約93×横幅約63×厚さ約11、リング部内径約18×22 デザインモノグラムレザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする