3.8x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50331042 品番EA824PE-3.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)180 エスコ品番EA824PE-3.8 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)43 刃径(Φmm)3.8 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする