エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
5.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50331146
品番
EA824PE-5.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,531
販売価格(税別)
¥
3,210
バスケットに入れる
全長(mm)
180
エスコ品番
EA824PE-5.5
材質
HSS(ハイス)
刃長(mm)
57
刃径(Φmm)
5.5
アズワン品番
64-7937-34
シャンク径(mm)
6.35