AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンセント個数4 エスコ品番EA815GL-333A 注文コード50331733 品番EA815GL-333A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,783
販売価格(税別)
2,530
この商品はコンセント個数・エスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。
雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。
ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。
トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。
スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。
スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。
ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。

コンセント個数4 エスコ品番EA815GL-333A スイッチ個別 コンセント形状2P 電源コード(m)2 機能雷サージ プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする