エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの 3P電源タップ
AC125V/15Ax 3m タップ(4口・ヌケドメ・マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50331776
品番
EA815GL-37
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,003
販売価格(税別)
¥
2,730
バスケットに入れる
通電表示ランプ付の為、消し忘れ防止に役立ちます。
コンセント個数
4
エスコ品番
EA815GL-37
寸法(mm)
45×200×30
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)
15
電源コード(m)
3
定格容量(W)
1500
マグネット
あり
プラグ形状
2P接地(3P→2P変換アダプター付)