エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの 3P電源タップ
AC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50331828
品番
EA815GL-39E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,608
販売価格(税別)
¥
3,280
バスケットに入れる
裏面の強力マグネットで、スチール面にしっかり固定できます。
コンセント個数
4
エスコ品番
EA815GL-39E
質量(g)
860
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)
15
電源コード(m)
5
コード
二重被覆の安全構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×45×29.6
定格容量(W)
1500
マグネット
あり
プラグ形状
2P接地式(2P変換アダプター付)