エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの 3P電源タップ
AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50332108
品番
EA815GL-46
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,081
販売価格(税別)
¥
3,710
バスケットに入れる
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
エスコ品番
EA815GL-46
寸法(mm)
50×295×31
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
7
コンセント形状
接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)
15
電源コード(m)
3
定格容量(W)
1500
マグネット
あり
プラグ形状
2P接地(2P変換アダプター付)
雷ガード
あり