エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの 2P電源タップ
AC125V/15A タップ(3口)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50332187
品番
EA815GL-51
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥919
販売価格(税別)
¥
835
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電源コード(m)
1
エスコ品番
EA815GL-51
寸法(mm)
35×90×22
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー付
定格容量(W)
1500
耐トラッキング
あり