エスコ
エスコの エンドミル
エスコの ハイスエンドミル
エスコの スクエアハイスエンドミル
6.4x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50332537
品番
EA824RA-6.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
14
刃数
2
全長(mm)
65
エスコ品番
EA824RA-6.4
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6.4
表面処理
TiNコート