エスコ
エスコの エンドミル
エスコの ハイスエンドミル
エスコの スクエアハイスエンドミル
3.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50333036
品番
EA824RB-3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,334
販売価格(税別)
¥
3,940
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
9
刃数
4
全長(mm)
50
エスコ品番
EA824RB-3.0
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
TiNコート