エスコ
エスコの エンドミル
エスコの ハイスエンドミル
エスコの スクエアハイスエンドミル
5.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50333133
品番
EA824RB-5.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,455
販売価格(税別)
¥
4,050
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
15
刃数
4
全長(mm)
60
エスコ品番
EA824RB-5.5
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
5.5
表面処理
TiNコート