エスコ
エスコの エンドミル
エスコの 超硬エンドミル
エスコの スクエア超硬エンドミル
16.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50333352
品番
EA824RD-16.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,940
販売価格(税別)
¥
35,400
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長(mm)
40
刃数
4
全長(mm)
90
エスコ品番
EA824RD-16.0
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
表面処理
GSXコート