エスコ
エスコの エンドミル
エスコの 超硬エンドミル
エスコの スクエア超硬エンドミル
2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50333386
品番
EA824RD-2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,476
販売価格(税別)
¥
3,160
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長(mm)
5
刃数
4
全長(mm)
40
エスコ品番
EA824RD-2.0
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
表面処理
GSXコート