4.0x 70mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50333745 品番EA824RE-4.0
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,598
販売価格(税別)
4,180
材質超硬 刃長(mm)6 刃数2 全長(mm)70 エスコ品番EA824RE-4.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 表面処理GSコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする