※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エンドミル
エスコの 超硬エンドミル
エスコの スクエア超硬エンドミル
1.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50333815
品番
EA824RF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長(mm)
2.5
刃数
2
全長(mm)
40
エスコ品番
EA824RF-1
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
表面処理
GSXコート