エスコ
エスコの エンドミル
エスコの 超硬エンドミル
エスコの スクエア超硬エンドミル
14.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50333876
品番
EA824RF-14.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,870
販売価格(税別)
¥
21,700
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長(mm)
35
刃数
2
全長(mm)
90
エスコ品番
EA824RF-14.0
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
14
表面処理
GSXコート