エスコ
エスコの エンドミル
エスコの 超硬エンドミル
エスコの スクエア超硬エンドミル
5.0x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50334043
品番
EA824RF-5.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長(mm)
12.5
刃数
2
全長(mm)
50
エスコ品番
EA824RF-5.0
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
表面処理
GSXコート