※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

4x 80mm オーガービット(インパクトドリル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50334445 品番EA824WG-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990
刃先径(Φmm)4 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)80 刃長(mm)45 エスコ品番EA824WG-104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする