※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドリル
エスコの 木工用
エスコの 木工用ドリル
10x100mm オーガービット(インパクトドリル用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50334567
品番
EA824WG-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
10
シャンク径(mm)
6.35
材質
普通鋼
全長(mm)
100
刃長(mm)
60
エスコ品番
EA824WG-110