ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 牛革手袋
ホーケンの 牛床革(オイル加工)
カワテ#6460
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
50334637
品番
#6460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ
LL
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12.5
手のひらまわり(cm)
250
材質
牛床皮(オイル加工)
色
グレー
加工
外縫い
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
10
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。