※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドリル
エスコの 木工用
エスコの 木工用ドリル
14x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50334673
品番
EA824WG-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
14
シャンク径(mm)
6.35
材質
普通鋼
全長(mm)
120
刃長(mm)
70
エスコ品番
EA824WG-114