エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの コンセントタイプワークランプ
AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50335592
品番
EA815LE-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,676
販売価格(税別)
¥
5,160
バスケットに入れる
中間スイッチ付
調光不可
長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。
(LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)
4.5
電球の種類
LED
エスコ品番
EA815LE-2A
全長(mm)
422
材質(本体)
ポリカーボ樹脂、アルミ
質量(g)
165
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
175
取付ねじ
木ねじ2個(付属)
光源
昼光色LED18灯
色温度(K)
6000
電線仕様
VFF0.75mm
2
×2心×2m
光源寿命
20000時間(光束維持率70%)