※着用例
H&P
H&Pの 専門診療・科目別
H&Pの リハビリ・整形
H&Pの ウィッグ
人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ フルウィッグ ボブ&ショート レイヤータイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50339039
品番
RLF-1
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
毛先に軽くカールをつけたスッキリとしたスタイリッシュショート。 毛先に動きがあるので、べったりせずに髪の毛に動きが出て自然です。モデル着用カラー:NK(ナチュラルブラック)
用途
イメージチェンジに
医療用として
材質
アクリル・ポリエステル・その他
色
ナチュラルブラック(TNK)
質量(g)
約55
寸法(cm)
頭頂部〜前髪まで:約21、頭上部〜襟足まで:約29、頭上部〜左鬢(びん)まで:約26、頭上部〜右鬢(びん)まで:約26、前髪:約10、襟足:約6
耐熱温度(℃)
180
注意
※撮影時の照明の関係上、掲載画像とは色が異なる場合があります。
※モデル着用の画像はスタイリングしている為、商品と若干異なる場合があります。
※お手入れの際は必ずWIG専用のシャンプー・スプレーでお手入れして下さい。
※可燃性の商品の為、火気にさらすと引火の恐れがありますので、十分ご注意ください。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※着用してお肌に異常を感じた場合は、ご使用をおやめ下さい。
※強いブラッシングをすると抜け毛の原因となりますのでお控えください
商品説明動画
フルウィッグの着け方【レディース編】ショートバージョン
参考になった