※着用例

RLF-1 人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ フルウィッグ ボブ&ショート レイヤータイプ H&P 50339118 RLF-1 人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ フルウィッグ ボブ&ショート レイヤータイプ H&P 50339118 RLF-1 人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ フルウィッグ ボブ&ショート レイヤータイプ H&P 50339118

人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ フルウィッグ ボブ&ショート レイヤータイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50339118 品番 RLF-1
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

毛先に軽くカールをつけたスッキリとしたスタイリッシュショート。 毛先に動きがあるので、べったりせずに髪の毛に動きが出て自然です。モデル着用カラー:NK(ナチュラルブラック)

用途
イメージチェンジに
医療用として
材質アクリル・ポリエステル・その他 ミックス(TX20) 質量(g)約55 寸法(cm)頭頂部〜前髪まで:約21、頭上部〜襟足まで:約29、頭上部〜左鬢(びん)まで:約26、頭上部〜右鬢(びん)まで:約26、前髪:約10、襟足:約6 耐熱温度(℃)180
注意
※撮影時の照明の関係上、掲載画像とは色が異なる場合があります。
※モデル着用の画像はスタイリングしている為、商品と若干異なる場合があります。
※お手入れの際は必ずWIG専用のシャンプー・スプレーでお手入れして下さい。
※可燃性の商品の為、火気にさらすと引火の恐れがありますので、十分ご注意ください。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※着用してお肌に異常を感じた場合は、ご使用をおやめ下さい。
※強いブラッシングをすると抜け毛の原因となりますのでお控えください

商品説明動画

フルウィッグの着け方【レディース編】ショートバージョン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする