医療用ウィッグ認証商品 メンズ フルウィッグ 人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ ショート つむじ有りタイプ 人工頭皮付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50339443 品番 RMF-26
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

大好評なベリーショートスタイル。ナチュラルな風合い・ボリュームを、くしで整えるだけで完成します。手洗い・整髪料・ドライヤーもOK!モデルカラー:ブラック(TBK)

用途イメージチェンジに医療用として 材質アクリル・ポリエステル・その他 ミックス(TX20) 質量(g)約62 寸法(cm)フロント:約9、トップ:約32、サイド:約27、ネーブ:約9 耐熱温度(℃)180
注意
※撮影時の照明の関係上、掲載画像とは色が異なる場合があります。※モデル着用の画像はスタイリングしている為、商品と若干異なる場合があります。※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。※着用してお肌に異常を感じた場合は、ご使用をおやめ下さい。※強いブラッシングをすると抜け毛の原因となりますのでお控えください

商品説明動画

フルウィッグの着け方【メンズ編】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする