※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDR5LWE17RF5X LED電球 レフランプ形 Panasonic(パナソニック) 50339486 LDR5LWE17RF5X LED電球 レフランプ形 Panasonic(パナソニック) 50339486

LED電球 レフランプ形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50339486 品番 LDR5LWE17RF5X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
電球の種類LED 口金E17 光色電球色 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)5.2 ビーム光束(Lm)110 長さ(mm)75 質量(g)50 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数84Ra 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.087 ビーム角(度)40 中心光度(cd)410 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする