※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の レフランプタイプLED電球
LED電球 レフランプ形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50339495
品番
LDR5DWE17RF5X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
電球の種類
LED
口金
E17
光色
昼光色
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
5.2
ビーム光束(Lm)
110
長さ(mm)
75
質量(g)
50
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数
84Ra
色温度(K)
6500
定格入力電流(A)
0.087
ビーム角(度)
40
中心光度(cd)
410
グリーン購入法
適合