防水保護等級IPX4
用途作業現場、暗い場所などの確認に
付属品専用アダプター
寸法(mm)38×62×192
色ブラック+ホワイト
材質(本体)耐熱樹脂
電源Li-ion専用電池
本体質量(g)約300(内蔵電池含む)
機能消灯前約15分〜5分前にフラッシュしてサイン機能付、スマートスイッチ
光源COBLED
充電時間(時間)約2〜2.5
明るさ(Lm)900(Power)/600(High)/300(Low)
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間3.5h(Power)、5h(High)、16h(Low)