FXVGBL-L2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型 KH(基陽) 50339608 FXVGBL-L2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型 KH(基陽) 50339608

KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50339608 品番 FXVGBL-L2
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

XV型じゃばらストレッチフルハーネスです。
伸縮機能で拘束感が少ない構造です。
大型肩パッドを標準装備しています。
長さ調節金具はステンレス製です。
股部は、「V字型」です。
トリプルロック式バックルを採用しています。
フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。
胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。

用途2m以上の高所作業者。 ハーネス:黒/青ライン 質量(g)1260 バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm)165〜185 肩ベルト幅(mm)45 アズワン品番64-8533-67 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し

商品説明動画

【KH】新規格対応「墜落制止用器具」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする