FHPNBL-L2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型 KH(基陽) 50339626 FHPNBL-L2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型 KH(基陽) 50339626

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50339626 品番 FHPNBL-L2
参考基準価格(税別)¥22,190 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

H型フルハーネスです。
サスペンダー効果で腰への負担を軽減します。
大型肩パッドを標準装備しています。
長さ調節金具はステンレス製です。
脚部はパラレル型です。
トリプルロック式バックルを採用しています。
フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。
胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。

用途2m以上の高所作業者。 ハーネス:黒/青ライン 質量(g)1410 バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm)165〜185 肩ベルト幅(mm)45 アズワン品番64-8522-70 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプH型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする