IPGBLTPGK2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339705 IPGBLTPGK2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339705 IPGBLTPGK2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339705 IPGBLTPGK2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339705

KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50339705 品番 IPGBLTPGK2
参考基準価格(税別)¥64,860 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはI型です。

用途2m以上の高所作業者。 セット内容ハーネス=FIPGBL-L2/ランヤード=W1TPGK-17 ハーネス:黒/青ライン、ランヤード:黒 質量(g)2760 タイプじゃばら駕王ランヤード 種類伸縮式 バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm)165〜185 肩ベルト幅(mm)45 アズワン品番64-8565-63 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け

商品説明動画

【KH】新規格対応「墜落制止用器具」

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50339696
2020-06-10
用途:
クレーン機上での作業などで使用
製造業

1種ですが、ストレッチ機能でつっぱらず、安定した使い心地です。
動ベルトと違い、やはり重量感が有り、夏の暑いときには小まめな休憩などが今以上に必要になりそうです。
現場入場条件と安全の為には仕方ないとは思うのですが・・・。
とにかく、物には満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする