※着用例

IPGSLTPRK2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339739 IPGSLTPRK2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339739

KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ巻取ランヤード リコア 質量(g)2850 ハーネス:黒/反射シルバーライン、ランヤード:黒 注文コード50339739 品番IPGSLTPRK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,120
この商品はタイプ・質量・色など6種類から選べます 他の種類を見る

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはI型です。

用途2m以上の高所作業者。 セット内容ハーネス=FIPGSL-L2/ランヤード=W1TPRK-17 ハーネス:黒/反射シルバーライン、ランヤード:黒 質量(g)2850 タイプ巻取ランヤード リコア 種類巻取式 バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm)165〜185 肩ベルト幅(mm)45 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け

商品説明動画

【KH】新規格対応「墜落制止用器具」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50339696
2020-06-10
用途:
クレーン機上での作業などで使用
製造業

1種ですが、ストレッチ機能でつっぱらず、安定した使い心地です。
動ベルトと違い、やはり重量感が有り、夏の暑いときには小まめな休憩などが今以上に必要になりそうです。
現場入場条件と安全の為には仕方ないとは思うのですが・・・。
とにかく、物には満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする