XVGSLTPWS2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339809 XVGSLTPWS2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339809 XVGSLTPWS2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339809

KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50339809 品番 XVGSLTPWS2
参考基準価格(税別)¥56,850 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはXV型です。

用途2m以上の高所作業者。 セット内容ハーネス=FXVGSL-L2/ランヤード=W1TPWS-17 ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン 質量(g)2620 タイプじゃばらランヤード 種類伸縮式 バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm)165〜185 肩ベルト幅(mm)45 アズワン品番64-8780-39 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け

商品説明動画

【KH】新規格対応「墜落制止用器具」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする