YPNBLJPWB2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339879 YPNBLJPWB2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339879

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型+2丁掛けランヤード セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50339879 品番YPNBLJPWB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,230
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはY型です。

用途2m以上の高所作業者。 セット内容ハーネス=FYPNBL-L2/ランヤード=W1JPWB-17 ハーネス&ランヤード:黒/青ライン 質量(g)2980 タイプじゃばらランヤード 種類伸縮式 バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm)165〜185 肩ベルト幅(mm)45 アズワン品番64-8784-41 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする