YPNSLSPWS2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339906 YPNSLSPWS2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339906

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型+2丁掛けランヤード セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50339906 品番YPNSLSPWS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,430
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはY型です。

用途2m以上の高所作業者。 セット内容ハーネス=FYPNSL-L2/ランヤード=W1SPWS-17 ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン 質量(g)3050 タイプじゃばらランヤード 種類伸縮式 バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm)165〜185 肩ベルト幅(mm)45 アズワン品番64-8784-44 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする