KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の ハーネス式 墜落制止用器具
KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型+2丁掛けランヤード セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50339915
品番
YPNSLTPRK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,690
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはY型です。
用途
2m以上の高所作業者。
セット内容
ハーネス=FYPNSL-L2/ランヤード=W1TPRK-17
色
ハーネス:黒/反射シルバーライン、ランヤード:黒
質量(g)
2790
タイプ
巻取ランヤード リコア
種類
巻取式
バックル
(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式
適応身長(cm)
165〜185
肩ベルト幅(mm)
45
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け