KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の ハーネス式 墜落制止用器具
KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50339933
品番
XPNBLJPWB2
参考基準価格(税別)
¥46,230
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはX型です。
種類
伸縮式
セット内容
ハーネス=FXPNBL-L2/ランヤード=W1JPWB-17
色
ハーネス&ランヤード:黒/青ライン
質量(g)
3120
タイプ
じゃばらランヤード
用途
2m以上の高所作業者。
バックル
(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式
適応身長(cm)
165〜185
肩ベルト幅(mm)
45
アズワン品番
64-8778-99
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け