XPNBLSPWB2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339949 XPNBLSPWB2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339949

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50339949 品番 XPNBLSPWB2
参考基準価格(税別)¥42,430 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはX型です。

種類伸縮式 セット内容ハーネス=FXPNBL-L2/ランヤード=W1SPWB-17 ハーネス&ランヤード:黒/青ライン 質量(g)3170 タイプじゃばらランヤード 用途2m以上の高所作業者。 バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm)165〜185 肩ベルト幅(mm)45 アズワン品番64-8779-01 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする