KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の ハーネス式 墜落制止用器具
KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
脚部構造
V型
注文コード
50339958
品番
XPNSLJPWS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥46,230
この商品は
脚部構造
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはX型です。
種類
伸縮式
セット内容
ハーネス=FXPNSL-L2/ランヤード=W1JPWS-17
色
ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン
質量(g)
3130
タイプ
じゃばらランヤード
用途
2m以上の高所作業者。
バックル
(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式
適応身長(cm)
165〜185
肩ベルト幅(mm)
45
アズワン品番
64-8779-02
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50339958
XPNSLJPWS2
50339933
XPNBLJPWB2
KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット
KH(基陽)
1セット
¥
33,980
税込
¥
37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)