XPNSLSPWS2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339967 XPNSLSPWS2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339967

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 脚部構造V型 注文コード50339967 品番XPNSLSPWS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,430
この商品は脚部構造など7種類から選べます 他の種類を見る

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはX型です。

種類伸縮式 セット内容ハーネス=FXPNSL-L2/ランヤード=W1SPWS-17 ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン 質量(g)3180 タイプじゃばらランヤード 用途2m以上の高所作業者。 バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm)165〜185 肩ベルト幅(mm)45 アズワン品番64-8779-03 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50339967 XPNSLSPWS2 50339949 XPNBLSPWB2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 1セット 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする