KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 脚部構造V型 注文コード50339976 品番XPNSLTPRK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,690
この商品は脚部構造など7種類から選べます 他の種類を見る

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはX型です。

種類巻取式 セット内容ハーネス=FXPNSL-L2/ランヤード=W1TPRK-17 ハーネス:黒/反射シルバーライン、ランヤード:黒 質量(g)2920 タイプ巻取ランヤード リコア 用途2m以上の高所作業者。 バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm)165〜185 肩ベルト幅(mm)45 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする