WING ACE
WING ACEの レインウェア・ヤッケ
WING ACEの レインウェア
WING ACEの 上下セット レインウェア
ニュースプラッシュスーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
50340003
品番
AS-3900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
防水・防風性バツグン!!
上・下総メッシュ裏で着心地サラサラ!!
色
ロイヤルブルー
サイズ
M
材質
表地/ポリエステル100%、P.V.Cラミネート、裏地/ポリエステル100%(上下メッシュ)
用途
野外のお仕事に、園芸・農作業に、通勤・通学に、レジャー・スポーツに
適応身長(cm)
160〜170
適応胴囲(cm)
72〜82
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
84〜92