WING ACE
WING ACEの レインウェア・ヤッケ
WING ACEの レインウェア
WING ACEの 上下セット レインウェア
ニュースプラッシュスーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50340019
品番
AS-3900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
防水・防風性バツグン!!
上・下総メッシュ裏で着心地サラサラ!!
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
材質
表地/ポリエステル100%、P.V.Cラミネート、裏地/ポリエステル100%(上下メッシュ)
用途
野外のお仕事に、園芸・農作業に、通勤・通学に、レジャー・スポーツに
適応身長(cm)
165〜175
適応胴囲(cm)
78〜88
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
90〜98